Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U12R08, 12x8mm, transparant, 100 meter

  • ERIKS:23216167
  • Fabrikant:0820099186122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 664,42/ stukexcl. btw

€ 803,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
35 mm