Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U08R01, 8x5.5mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23216162
  • Fabrikant:0820099185088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,77/ stukexcl. btw

€ 163,07incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
20 mm