Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U06R08, 6x4mm, transparant, 100 meter

  • ERIKS:23216157
  • Fabrikant:0820099184470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,08/ stukexcl. btw

€ 191,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
15 mm