Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U06R04, 6x4mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:23216156
  • Fabrikant:0820099184449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,72/ stukexcl. btw

€ 196,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
15 mm