€ 103,64/ stukexcl. btw
€ 125,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Materiaal slang | Polyether polyurethaan |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Transparant oranje |
Min. buigradius | 12 mm |