Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U04R13, 4x2.5mm, transparant rood, 100 meter

  • ERIKS:11606257
  • Fabrikant:0820099715476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,64/ stukexcl. btw

€ 125,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Transparant rood
Min. buigradius
12 mm