Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U04R01, 4x2.5mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23216146
  • Fabrikant:0820099183800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,66/ stukexcl. btw

€ 119,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm