€ 224,66/ stukexcl. btw
€ 271,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyether polyurethaan |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Transparant |
Min. buigradius | 45 mm |