Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1025U14R04 95, 14x9.5mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23216093
  • Fabrikant:0820099172101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,66/ stukexcl. btw

€ 271,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
9.5 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
45 mm