Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1025U12R04, 12x8mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23215653
  • Fabrikant:820099171821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,93/ per doosexcl. btw

€ 209,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
35 mm