€ 124,00/ stukexcl. btw
€ 150,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyether polyurethaan |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Transparant blauw |
Min. buigradius | 25 mm |