Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1025U08R17, 8x5.5mm, transparant oranje, 25 meter

  • ERIKS:11606247
  • Fabrikant:0820099715391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,67/ stukexcl. btw

€ 83,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Transparant oranje
Min. buigradius
20 mm