€ 68,67/ stukexcl. btw
€ 83,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyether polyurethaan |
Inwendige diameter | 5.5 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Transparant groen |
Min. buigradius | 20 mm |