Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1025U06R12, 6x4mm, transparant groen, 25 meter

  • ERIKS:11606240
  • Fabrikant:0820099715322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,34/ stukexcl. btw

€ 54,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Transparant groen
Min. buigradius
15 mm