€ 34,07/ stukexcl. btw
€ 41,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyether polyurethaan |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Transparant blauw |
Min. buigradius | 12 mm |