Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1025U04R12, 4x2.5mm, transparant groen, 25 meter

  • ERIKS:11606236
  • Fabrikant:0820099715285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,07/ stukexcl. btw

€ 41,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Transparant groen
Min. buigradius
12 mm