Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1025U04R01, 4x2.5mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23215673
  • Fabrikant:820099169538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,08/ per doosexcl. btw

€ 38,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm