€ 1.366,15/ stukexcl. btw
€ 1.653,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2010U |
Materiaal slang | Polyester polyurethaan |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 1000 m |
Kleur | Grijs |
Min. buigradius | 15 mm |