Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester polyurethaan leiding, 2010U06 05, 6x4mm, geel, haspel 1000 meter

  • ERIKS:23565222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.366,15/ stukexcl. btw

€ 1.653,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2010U
Materiaal slang
Polyester polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
1000 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
15 mm