Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester polyurethaan leiding, 2010U04 06, 4x2.5mm, grijs, haspel 1000 meter

  • ERIKS:23565214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 800,55/ stukexcl. btw

€ 968,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2010U
Materiaal slang
Polyester polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
1000 m
Kleur
Grijs
Min. buigradius
12 mm