€ 973,04/ stukexcl. btw
€ 1.177,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2005U |
Materiaal slang | Polyester polyurethaan |
Inwendige diameter | 5.5 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 20 mm |