Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester polyurethaan leiding, 2005U08 04, 8x5.5mm, blauw, haspel 500 meter

  • ERIKS:23565181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 940,73/ stukexcl. btw

€ 1.138,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2005U
Materiaal slang
Polyester polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
20 mm