Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester polyurethaan leiding, 2005U08 03, 8x5.5mm, rood, haspel 500 meter

  • ERIKS:23565180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 973,04/ stukexcl. btw

€ 1.177,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2005U
Materiaal slang
Polyester polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
20 mm