€ 1.148,13/ stukexcl. btw
€ 1.389,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2003U |
Materiaal slang | Polyester polyurethaan |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 300 m |
Kleur | Rood |
Min. buigradius | 25 mm |