Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester polyurethaan leiding, 2003U10 01, 10x7mm, zwart, haspel 300 meter

  • ERIKS:23565160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.110,01/ stukexcl. btw

€ 1.343,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2003U
Materiaal slang
Polyester polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
300 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
25 mm