Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide multileiding zwart, 11010P06 00M07 6x4mm, 7 stuks, 10 meter

  • ERIKS:11606233
  • Fabrikant:0820099165394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,74/ stukexcl. btw

€ 305,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
10 m
Min. buigradius
60 mm