Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide multileiding zwart, 1010P08 00M02, 8x6mm, 2 stuks, 10 meter

  • ERIKS:11606234
  • Fabrikant:0820099165424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,87/ stukexcl. btw

€ 170,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
10 m
Min. buigradius
45 mm