Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide multileiding zwart, 1010P06 00M04, 6x4mm, 4 stuks, 10 meter

  • ERIKS:11606232
  • Fabrikant:0820099165363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,01/ stukexcl. btw

€ 254,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
10 m
Min. buigradius
55 mm