Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide multileiding zwart, 1010P04 00M04, 4x2.7mm, 4 stuks, 10 meter

  • ERIKS:11606230
  • Fabrikant:0820099165301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,28/ stukexcl. btw

€ 129,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.7 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
10 m
Min. buigradius
35 mm