Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide multileiding, 1050P08 00M02, 8x6mm, 2 stuks, 50 meter

  • ERIKS:23216105
  • Fabrikant:0820099173191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 593,33/ stukexcl. btw

€ 717,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Min. buigradius
45 mm