€ 851,17/ stukexcl. btw
€ 1.029,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1050P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 2.7 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Min. buigradius | 45 mm |