€ 324,72/ stukexcl. btw
€ 392,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1050P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 2.7 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Min. buigradius | 20 mm |