Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 2010P06 02, 6x4mm, groen, haspel 1000 meter

  • ERIKS:23565203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.232,32/ stukexcl. btw

€ 1.491,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
1000 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
15 mm