€ 1.226,27/ stukexcl. btw
€ 1.483,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2010P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 1000 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 15 mm |