Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 2010P06 00, 6x4mm, wit, 1000 meter

  • ERIKS:23565201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.226,27/ stukexcl. btw

€ 1.483,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
1000 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
15 mm