Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 2010P04 01 27, 4x2.7mm, zwart, haspel 1000 meter

  • ERIKS:23565190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 681,55/ stukexcl. btw

€ 824,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2010P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.7 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
1000 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
10 mm