Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 2005P08 02, 8x6mm, groen, haspel 500 meter

  • ERIKS:23565171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 872,95/ stukexcl. btw

€ 1.056,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2005P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
25 mm