Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 2005P08 00, 8x6mm, wit, 500 meter

  • ERIKS:23565169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 843,95/ stukexcl. btw

€ 1.021,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2005P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
25 mm