Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P16 04 13, 16x13mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:12261355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 660,69/ per doosexcl. btw

€ 799,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
13 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
90 mm