Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P14 04, 14x12mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:23216142
  • Fabrikant:0820099183107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,84/ stukexcl. btw

€ 454,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
116 mm