Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P14 04 11, 14x11mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:11606254
  • Fabrikant:0820099183138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 545,02/ stukexcl. btw

€ 659,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
11 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
80 mm