€ 526,91/ stukexcl. btw
€ 637,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 11 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 80 mm |