Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P12 04, 12x10mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:23215185
  • Fabrikant:820099182759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,93/ per doosexcl. btw

€ 417,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
90 mm