Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P12 01 09, 12x9mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23216138
  • Fabrikant:0820099182711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,55/ stukexcl. btw

€ 524,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
47 mm