Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P10 03, 10x8mm, rood, 100 meter

  • ERIKS:23216134
  • Fabrikant:0820099182315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,58/ stukexcl. btw

€ 328,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
50 mm