Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P10 01 75, 10x7.5mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23216132
  • Fabrikant:0820099182254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,74/ stukexcl. btw

€ 390,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
42 mm