Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P10 00, 10x8mm, wit, 100 meter

  • ERIKS:23216130
  • Fabrikant:0820099182155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,55/ stukexcl. btw

€ 317,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
50 mm