€ 196,78/ stukexcl. btw
€ 238,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Grijs |
Min. buigradius | 25 mm |