Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P06 06, 6x4mm, grijs, 100 meter

  • ERIKS:23216125
  • Fabrikant:0820099181592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,12/ stukexcl. btw

€ 176,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Grijs
Min. buigradius
15 mm