Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P04 06 27, 4x2.7mm, grijs, 100 meter

  • ERIKS:23216118
  • Fabrikant:0820099181073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,50/ stukexcl. btw

€ 92,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.7 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Grijs
Min. buigradius
10 mm